Referencias
Ref. sustituida:-T-UKT207
FAG:UKT207-J7
Rubix:798752211000
fabricante:0823345280000
EAN:4054366901729


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 129 mm |
Detalles de producto : UKT207-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UKT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1660 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 129 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ukt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,61 € Sin IVA
/ unidad
147,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días