Referencias
INA:UKT206-J7
Rubix:798752212000
fabricante:0823344800000
EAN:4054366901712


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 113 mm |
Detalles de producto : UKT206-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UKT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 113 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ukt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,41 € Sin IVA
/ unidad
133,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días