Referencias
INA:UKT218-J7
Rubix:798752201000
fabricante:0823173990000
EAN:4054366901675


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 275 mm |
Detalles de producto : UKT218-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UKT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12810 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 275 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ukt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,39 € Sin IVA
/ unidad
1067,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días