SNV062-F-L

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:SNV062-F-L
Rubix:798031546000
fabricante:0625370750000
EAN:4012802385090
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior91 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Altura de eje50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNV062-F-L


Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x185x91 mm
Peso neto1965 g
Diámetro interior91 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Altura de eje50 mm
Materialcast iron
Altura91 mm
Longitud185 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior62 mm
Anchura75 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,87 Sin IVA
/ unidad
103,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días