Referencias
SKF:SNLN 3028
Rubix:798583593000
fabricante:258823
EAN:7316572812815


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 140 mm |
Detalles de producto : SNLN 3028
Soportes partidos SNLN de fundición esferoidal con cuatro agujeros para tornillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 140 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 270 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
793,52 € Sin IVA
/ unidad
960,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días