Referencias
Ref. sustituida:-T-UCP213-40
FAG:UCP213-40-J7
Rubix:798395565000
fabricante:0812169390000
EAN:4047643261319


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
Detalles de producto : UCP213-40-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas (carcasa) |
| Anchura de rodamiento total | 70 mm |
| Diámetro exterior | 151 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Forma de montaje | carcasa de base larga de 2 pernos; anillo interior ubicado mediante tornillos prisioneros (tornillos de fijación) |
| Altura | 151 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Junta | seals rsr (single-piece vulcanised lip seals on both sides, with flinger shield) |
| Lubricación | preengrasado (grasa) — relubricable mediante orificios de engrase (se proporcionan engrasadores/orificios de engrase) |
| Serie | ucp |
| Peso | 5.63 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Anchura | 265 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,04 € Sin IVA
/ unidad
285,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días