RASE40-XL-N-FA125

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RASE40-XL-N-FA125
Rubix:798295886000
fabricante:0096327860000
EAN:4012802809800
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes138.25 mm
Altura de eje49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RASE40-XL-N-FA125


Soportes de apoyo RASE..-FA125, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R, protegidos contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes138.25 mm
Altura de eje49.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total48 mm
Diámetro exterior58 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura99 mm
Longitud179 mm
Serierase..-xl-n-fa125
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Anchura48 mm
129,71 Sin IVA
/ unidad
156,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días