Referencias
INA:TASE75-XL
Rubix:621500008022
fabricante:0009791710000
EAN:4064327886644


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 82.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : TASE75-XL
Soportes de apoyo TASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 82.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 66 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Altura | 164 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Serie | tase..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,36 € Sin IVA
/ unidad
665,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días