SYJ 35 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYJ 35 TF
Rubix:798020218000
fabricante:74535
EAN:7316570040852
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes129 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ 35 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Fuerte
- Listo para montar
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Rodamiento lubricado y sellado
- Bloqueo rápido en el eje
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47,9x167x70 mm
Peso neto1484 g
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes129 mm
Altura de eje47.6 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Diámetro exterior46.1 mm
Diámetro de agarres de fijación24 mm
Altura93 mm
Longitud167 mm
Seriesyj
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Anchura46 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,77 Sin IVA
/ unidad
69,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h