SUCPPL210FG1

SENTINEL Series Self-aligning bearing

Ver información técnica
Referencias
SNR:SUCPPL210FG1
Rubix:799171578000
EAN:3413522002419
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Altura de eje57.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SUCPPL210FG1


Self-aligning bearing unit, thermoplastic pillow block housing, stainless steel insert bearing with LUBSOLID® food solid lubrication, socket set screws.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Altura de eje57.2 mm
Materialhousing: thermoplastic (pbt); insert bearing: stainless steel (sus) with lubsolid solid lubrication
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Diámetro exterior90 mm
Diámetro de agarres de fijación17 mm
Forma de montaje2-bolt base mount
Altura114 mm
Longitud206 mm
Lubricaciónlubsolid solid food-grade lubricant (nsf h1, fda compliant)
Seriesentinel
Peso1.92 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r23100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Anchura60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,29 Sin IVA
/ unidad
588,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días