TASE55-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:TASE55-XL
Rubix:621100008022
fabricante:0009476010000
EAN:4012802802863
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes176 mm
Altura de eje63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TASE55-XL


Soportes de apoyo TASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes176 mm
Altura de eje63.5 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total29 mm
Diámetro exterior222 mm
Sujeción71.4 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Forma de montajebase de dos pernos con ranuras (base larga)
Altura124.5 mm
Longitud222 mm
Juntat seals (both sides)
Lubricacióndispositivo de relubricación (rosca m6); se recomienda lubricación con grasa (p. ej., fag arcanol‑multi2 o nlgi #2)
Serietase..-xl
Peso3.51 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
Anchura124.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,42 Sin IVA
/ unidad
255,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días