Referencias
RHP:SNP30DEC
Rubix:620600051011
fabricante:SNP30DEC R
EAN:00747023033195


Resumen técnico
| Distancia de fijación entre ejes | 76.2 mm |
|---|---|
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | bearing steel |
Detalles de producto : SNP30DEC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta, inserto con fijación mediante, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 76.2 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura de rodamiento total | 48.43 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 1.5 mm |
| Forma de montaje | threaded base |
| Altura | 83.9 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Junta | standard seals |
| Lubricación | grease nipple, re-lubricatable |
| Serie | snp |
| Peso | 1.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,25 € Sin IVA
/ unidad
69,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días