Referencias
NSK:UCP206D1
Rubix:620600000002
fabricante:UCP206D1 X AS3S5
EAN:00029176544859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Detalles de producto : UCP206D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo puente de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Aplicaciones
Aplicaciones normales de rodamientos de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 121 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; inserto del rodamiento: acero cromo para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 121 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | tornillo de fijación |
| Altura | 83 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Junta | oil-proof synthetic rubber seal + slinger (duplex seal on both sides) |
| Lubricación | reengrasable (racor de engrase / d1 = reengrasable) |
| Serie | ucp series |
| Peso | 1.3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Anchura | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,57 € Sin IVA
/ unidad
51,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días