Referencias
Timken:LSM70HX
Rubix:798722655000
fabricante:LSM70HX
EAN:0013992030535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 270 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
Detalles de producto : LSM70HX
Carcasa para rodamiento de rodillos partido de tipo expansible. Más comúnmente conocido como cartucho.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 270 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
| Material | hierro fundido astm 48a grado 35 |
| Tipo | cartucho serie ligera tipo expansible para eje de 70 mm |
| Forma de montaje | soporte bipartido de dos pernos |
| Altura | 208 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Junta | felt seal |
| Compatibilidad de rodamientos | lsm70bx |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 157.16 mm |
| Anchura | 112 mm |
| Forma de la carcasa | soporte bipartido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,42 € Sin IVA
/ unidad
211,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días