Referencias
SNR:ZLG313AA
Rubix:798245937000
EAN:3413520698089





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 360 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
Detalles de producto : ZLG.313.AA
Carcasa de cojinete para rodamientos múltiples, que permite diferentes combinaciones de rodamientos.
Los rodamientos y las carcasas de primera calidad ofrecen una integridad estructural máxima que permite resistir impactos importantes y altas temperaturas.
Gracias a nuestra experiencia en este campo, podemos ayudarle, mediante un enfoque pragmático de sus necesidades, a desarrollar productos de alto rendimiento.
Nuestros objetivos: prolongar la vida útil de su equipo, alargar los intervalos de mantenimiento, evitar paradas imprevistas y, por consiguiente, reducir los costes de producción.
Con el beneficio de que: puede reducir la huella ambiental de sus equipos.
Los rodamientos y las carcasas de primera calidad ofrecen una integridad estructural máxima que permite resistir impactos importantes y altas temperaturas.
Gracias a nuestra experiencia en este campo, podemos ayudarle, mediante un enfoque pragmático de sus necesidades, a desarrollar productos de alto rendimiento.
Nuestros objetivos: prolongar la vida útil de su equipo, alargar los intervalos de mantenimiento, evitar paradas imprevistas y, por consiguiente, reducir los costes de producción.
Con el beneficio de que: puede reducir la huella ambiental de sus equipos.
Carcasa para dos rodamientos, fabricada en fundición, para lubricación con grasa
Cualidades
Los soportes SNR, numerosas posibilidades.
El gran número de opciones en las gamas de soportes SNR permite encontrar una solución para cada aplicación. Le ofrecemos :
- distintos tipos de soportes: monobloque o en dos piezas para uno o varios rodamientos
- materiales adaptados a la aplicación: fundición gris, fundición dúctil, materiales especiales
- una amplia gama de diámetros de ejes: de 20 mm a 500 mm
- tipos de lubricación: grasa u aceite
- diferentes tipos de rodamientos en las carcasas: rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos especiales
- una gama de sistemas de sellado para elegir la opción más adecuada al entorno de funcionamiento: sellos de doble labio, sellos de anillo en V, sellos con banda de fieltro, sellos laberínticos, sellos Taconite
--> La elección de la combinación de componentes del conjunto soporte/rodamiento dependerá de la aplicación, del lugar de instalación y de las condiciones de funcionamiento.
El gran número de opciones en las gamas de soportes SNR permite encontrar una solución para cada aplicación. Le ofrecemos :
- distintos tipos de soportes: monobloque o en dos piezas para uno o varios rodamientos
- materiales adaptados a la aplicación: fundición gris, fundición dúctil, materiales especiales
- una amplia gama de diámetros de ejes: de 20 mm a 500 mm
- tipos de lubricación: grasa u aceite
- diferentes tipos de rodamientos en las carcasas: rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos especiales
- una gama de sistemas de sellado para elegir la opción más adecuada al entorno de funcionamiento: sellos de doble labio, sellos de anillo en V, sellos con banda de fieltro, sellos laberínticos, sellos Taconite
--> La elección de la combinación de componentes del conjunto soporte/rodamiento dependerá de la aplicación, del lugar de instalación y de las condiciones de funcionamiento.
Aplicaciones
Sea cual sea su tipo de industria, NTN ofrece una gama variada de soportes montados para adaptarse a su aplicación. Ya sea para minas, acerías, trituradoras, ventiladores industriales, NTN tiene la solución para su industria.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 600x335x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42300 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 360 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
| Material | fundición gris |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 187 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2115,93 € Sin IVA
/ unidad
2560,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días