SNC515-612

SNR Carcasa del bloque de soporte

Ver información técnica

Referencias

SNR:SNC515-612
Rubix:799226228000
EAN:3413520648381
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes230 mm
Altura de eje80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNC515-612


Soporte de pie partido para rodamiento sobre casquillo cónico de fundición gris, para lubricación con grasa
Carcasa del bloque de soporte de hierro fundido SNR

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)290x115x160 mm
Peso neto7450 g
Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes230 mm
Altura de eje80 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior130 mm
Anchura80 mm
130,06 € Sin IVA
/ unidad
157,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días