Referencias
PTN:UFL003
Rubix:799033357000
fabricante:893627
EAN:3660338460852





Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 71 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 56 mm |
Documentos
Detalles de producto : UFL 003
Unidades con alojamiento de brida de aleación de zinc. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas - Aleación de zinc
Cualidades
- Alta rentabilidad
- Gran versatilidad
- El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
- Listo para unidades de montaje
- Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 71 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 56 mm |
| Material | zinc alloy |
| Altura | 71 mm |
| Longitud | 18.5 mm |
| Serie | ufl000 |
| Anchura de rodamiento total | 17.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Peso | 0.14 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,02 € Sin IVA
/ unidad
24,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días