Referencias
INA:RMEY90-XL-I
Rubix:621800200022
fabricante:0009306100000
EAN:4012802805581




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 96 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 220 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY90-XL-I
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 96 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 220 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 265 mm |
| Serie | rmey |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
| Diámetro exterior | 265 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,14 € Sin IVA
/ unidad
894,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días