Referencias
INA:RME75-XL
Rubix:621500201022
fabricante:0009432310000
EAN:4064327886170
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Anchura67 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RME75-XL


Soportes RME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Anchura67 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Materialhierro fundido
Altura220 mm
Longitud220 mm
Serierme..-xl
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Diámetro exterior220 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,09 Sin IVA
/ unidad
674,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días