Referencias
SKF:FYC 45 TF
Rubix:620900200010
fabricante:6399
EAN:7316570516449


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 14 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 93.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYC 45 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas
- Soportar cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52,2x160x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2620,9 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 93.3 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 49.2 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Serie | fyc |
| Anchura de rodamiento total | 40.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Peso | 2.62 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,11 € Sin IVA
/ unidad
133,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días