Referencias
SKF:Y/UCFL 216
Rubix:798689090000
fabricante:UCFL 216
EAN:7316579542616




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
Detalles de producto : UCFL 216
En SKF, hemos desarrollado una gama de unidades de rodamientos de bolas denominada "gama UC", unidades que han sido diseñadas para ser intercambiables con equipos que cumplen las Normas Industriales Japonesas (JIS). Las unidades de rodamientos de bolas SKF UC están diseñadas para funcionar en entornos en los que las vibraciones sistémicas son condiciones de aplicación características.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 290 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Serie | ucfl |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
| Diámetro exterior | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,01 € Sin IVA
/ unidad
205,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días