Referencias
Festo:SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:799269249000
fabricante:552147
EAN:4052568193836

Resumen técnico
| Tipo | air gap sensor |
|---|---|
| Ejecución | sopa-m1-r1-hq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
Documentos
Detalles de producto : SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12
Air gap sensor SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12 for contactless distance monitoring. Approval=C-Tick, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Measuring principle=pneumatic, Detection range=20 - 200 µm
Información técnica
Atributos
| Tipo | air gap sensor |
|---|---|
| Ejecución | sopa-m1-r1-hq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
| Tensión, máx. | 26.4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,32 € Sin IVA
/ unidad
341,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días