D-F7K 00088812

Interruptor Serie D-

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-F7K
Rubix:752104177043
EAN:3618035637022
D-F7K, Sensor for Trimmer Auto Switch

Resumen técnico

Tipointerruptor automático de la recortadora
Ejecuciónd
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-F7K 00088812


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
D-F7K, Sensor para el detector magnético de regulación

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Tipointerruptor automático de la recortadora
Ejecuciónd
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
40,75 € Sin IVA
/ unidad
49,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días