CAJA 50 U. GUANTE T-9/L 572NR JUBA NEGRO NITRILO S/POLVO
Guante 572NR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:572NR/9
Rubix:798692342000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-9/L 572NR JUBA NEGRO NITRILO S/POLVO
Guante de emergencia técnica (EMT), nitrilo sin polvo color negro. Extra grueso y extra largo para una protección superior. Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero. Texturizado en su totalidad para un mejor agarre. Ambidextros. Adecuados para personas alérgicas al látex. Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Clorinados para una mejor resistencia química. Apto para uso alimentario. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 4, >120 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 4, >120 minutos).
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 50 und / caja: 500 und |
| Grosor | 0.2 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,18 € Sin IVA
/ unidad
24,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
