Referencias
Juba:532B-XL
Rubix:798534035000

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-10/XL 532B JUBA AZUL LATEX S/POLVO
Extra grueso y extra largo para una protección superior
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero
Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
Ambidextros
Excelente agarre en ambientes húmedos y secos
Clorinados para una mejor resistencia química
Adecuados para personas alérgicas al látex
Apto para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 2, >30 minutos)
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero
Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
Ambidextros
Excelente agarre en ambientes húmedos y secos
Clorinados para una mejor resistencia química
Adecuados para personas alérgicas al látex
Apto para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 2, >30 minutos)
Guante de emergencia técnica (EMT) fabricado en látex. Sin polvo. Color azul. Extra grueso y extra largo
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 50 und / caja: 500 und |
| Grosor | 0.3 mm |
| Material | látex |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
