GUANTE T-6,5-7/S 93-700 TOUCHNTUFF

TouchNTuff 93700

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93-700-6.5-7
Rubix:798329428000
fabricante:93700070
EAN:0076490453190
brand logo

Resumen técnico

Tamaño06,5/07
Longitud300 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6,5-7/S 93-700 TOUCHNTUFF


Proporciona la mayor protección para una mayor gama de productos químicos que cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso.
Fabricados de nitrilo, estos guantes ofrecen tres veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex estándar.
Ofrece al usuario un alto nivel de confort y una mayor protección del antebrazo (puño más largo).
Sin proteínas de látex de caucho natural, el guante puede ser usado con confianza por usuarios sensibles al látex (Tipo I).
93-700: Cada guante ha sido postlavado, envasado en pares y esterilizado.
Compatible con entornos de salas limpias de Grado A/Clase 100 (ISO 5).
La formulación de nitrilo patentada por Ansell ofrece una mayor protección frente a salpicaduras químicas.
Precio asequible sin renunciar al confort.
Nitrilo resistente que mejora la protección mecánica.
Sin silicona, para la protección de los productos.
Affordable, durable protection for sterile environments.

Cualidades

  • Compatible with Class 100 (ISO 5) environments
  • Proprietary Ansell nitrile offers superior chemical splash protection
  • Affordable without compromising comfort
  • Robust nitrile enhances mechanical protection
  • Silicone-free for product protection

Aplicaciones

Biotechnology Manufacturing|Electronics manufacturing

Información técnica


Atributos
Tamaño06,5/07
Longitud300 mm
Colorverde
Material Principalnitrilo
Embalaje1 par/bolsa de polietileno sellada en un sobre de polietileno; 10 pares/bolsa exterior de polietileno; 5 bolsas exteriores de polietileno selladas/bolsa principal de polietileno; 4 bolsas principales de polietileno selladas/caja de cartón con revestimiento; 200 pares/caja. el envoltorio interior, la bolsa y el revestimiento son de película de polietileno (pe); se envían en cajas de cartón reciclado.
Grosor0.12 mm
Materialnitrilo
2,28 € Sin IVA
/ unidad
2,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días