700-1.2-50 DESTORNILLADOR

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:700-1.2-50
Rubix:798180673000
EAN:7314153017680
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella0,2x1,2 mm
Longitud de hoja50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 700-1.2-50 DESTORNILLADOR


Destornilladores de precisión para tornillos ranurados. Empuñadura: de dos componentes. Cabeza giratoria, de modo que la punta pueda posicionarse correctamente. Diferentes colores para facilitar la identificación. Hoja: acero de alta aleación de calidad. Cromada y totalmente templada. Hoja azulada mecanizada con precisión para una gran exactitud. Marcado de tamaño y tipo en la hoja.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Huellaplano
Tamaño de huella0,2x1,2 mm
Longitud de hoja50 mm
Longitud137 mm
Acabadocromado
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días