Referencias
Beta Tools:1242 PH2
Rubix:798171181000
fabricante:012420218
EAN:8014230497952


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1242 PH2-DESTORNILLAD. HUELLA DE CRUZ PH
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 133,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días