Referencias
Beta Tools:1281PZ 2-3
Rubix:798165237000
fabricante:012810332
EAN:8014230511306


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2-3 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281PZ 2-3-VARILLAS REVERSIBLES PZ
Varillas reversibles para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Cualidades
Dual-purpose screwdriver for Pozidriv®-Supadriv® cross-recessed screws, chrome-plated, black tips
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,8 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 2-3 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días