7809XZN-8-100

Socket Driver

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7809XZN-8-100
Rubix:798211382000
EAN:7314151831073
brand logo
Resumen técnico
Tamaño de huella8 mm
Longitud de hoja63 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7809XZN-8-100


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Cualidades

1/2" Square Drive Socket Drivers for Multipoint Head Screw

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Tamaño de huella8 mm
Longitud de hoja63 mm
Longitud100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,87 Sin IVA
/ unidad
21,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días