Referencias
Bahco:BE-8829
Rubix:798267422000
EAN:7314153010940

Documentos
Detalles de producto : BE-8829 DESTORNI. ERGO PZ2X125
Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos Pozidriv. Mango: empuñadura de tres componentes, para el máximo confort del usuario y la transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para una fácil elección del destornillador adecuado. Vástago: acero de calidad de alta aleación. Cromado y completamente templado. Hoja brunida. ISO 8764. Con vástago hexagonal para usar con una llave de boca para aplicar fuerza adicional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 247 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días