Referencias
Stanley:1-65-335
Rubix:798216910000
EAN:3253561653353

Detalles de producto : 1-65-335 F/MAX S/D PZ1X100
Descripción
Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PZ1 X 100 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x205 mm |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | arenado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 € Sin IVA
/ unidad
5,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días