Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51205, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 15 mm
SNR - Thrust Ball Bearing - 51202
Ver información técnicaReferencias
SNR:51205
Rubix:051205000106
EAN:3413520103699


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 51205
Thrust ball bearing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x47x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | 51200 |
| Material | high carbon chrome steel (gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.11 kg |
| Grosor | 15 mm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | iso class 0 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 27800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,74 € Sin IVA
/ unidad
38,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días