Rodamiento de bolas ranurado SNR 6306HT200, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR - Specific ball bearings - 6306.HT200
Ver información técnicaReferencias
SNR:6306HT200
Rubix:006306200106
fabricante:6306.HT200
EAN:3413520351977




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306 HT 200
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides, applications upto 200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27900 N |
| Peso | 0.346 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,58 € Sin IVA
/ unidad
176,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días