Rodamiento de bolas ranurado Timken 6306-ZZ, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6306-ZZ
Rubix:006306060001
fabricante:100417033
EAN:0087796293960
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6306-ZZ


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Peso con embalaje365,1 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6306
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r14900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,30 Sin IVA
/ unidad
23,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas