Rodamiento de bolas ranurado SNR 6304ZZC3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6304ZZC3
Rubix:006304063106
EAN:3413520143367




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6304 ZZ C3
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, deflectores a ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, juego del rodamiento C3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 152 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15800 N |
| Peso | 0.146 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días