Rodamiento de bolas ranurado FAG 6226-M-C4, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6226-M-C4
Rubix:798711480000
fabricante:0384052100040
EAN:4026677171337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 6226-M-C4
Rodamientos de bolas 62..-M, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 146000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1103,27 € Sin IVA
/ unidad
1334,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días