Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 3211.A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 33.3 mm

SNR - Self-Aligning Ball Bearing - 3211.A

Ver información técnica
Referencias
SNR:3211.A
Rubix:003211000106
EAN:3413520096182
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3211 A


Double-row angular contact ball bearing, no filling slot, polyamide cage, contact angle 25°

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura33.3 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie3200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite6400 rpm
Ángulo25 °
Carga estática básica, radial - C0r49400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,11 Sin IVA
/ unidad
223,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas