Rodamiento de bolas oscilante SNR 2303.G14, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Self-Aligning Ball Bearing - 2303.G14

Ver información técnica
Referencias
SNR:2303.G14
Rubix:002303000106
EAN:3413520088668
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2303 G14


Double-row self aligning ball bearing, polyamide cage

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie2300
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,32 Sin IVA
/ unidad
86,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas