Rodamiento de bolas oscilante FAG 2304-2RS-TVH, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2304-2RS-TVH
Rubix:002304040008
fabricante:0167068540000
EAN:4012801161114


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 2304-2RS-TVH
Cojinete de bolas autoalineante 23..-2RS-TVH, sellos, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 209 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 23..-2rs-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,67 € Sin IVA
/ unidad
83,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h