Rodamiento de bolas oscilante FAG 2205-2RS-TVH>N, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:2205-2RS-TVH>N
Rubix:002205040008
fabricante:0969965600000
EAN:4064327328663
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2205-2RS-TVH>N


Cojinete de bolas autoalineante 22..-2RS-TVH, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serie22..-2rs-tvh
Carga estática básica, radial - C0r3300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 Sin IVA
/ unidad
64,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas