Rodamiento de bolas ranurado NSK 6216M, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6216M
Rubix:006216090002
fabricante:6216M N
EAN:0029176532573




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216M
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radialC3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1701 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6216.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,66 € Sin IVA
/ unidad
349,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días