Rodamiento de bolas ranurado SKF 61905-2RS1/C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61905-2RS1/C3
Rubix:799098462000
EAN:7316571885285
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61905-2RS1/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Información técnica


Atributos
Peso neto43,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie619..
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 Sin IVA
/ unidad
41,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas