Rodamiento de bolas ranurado SKF 6020 M/C4, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6020 M/C4
Rubix:798723500000
EAN:7316574238781


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6020MC4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son especialmente versátiles, se caracterizan por su bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1432,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,46 € Sin IVA
/ unidad
537,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días