Rodamiento de bolas ranurado SKF 6002 TN9/C3, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6002 TN9/C3
Rubix:798556812000
fabricante:83180
EAN:7316570544480
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6002 TN9/C3
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002 TN9/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF, con su diseño abierto y su juego radial C3, es ideal para aplicaciones a alta velocidad que requieren una fricción reducida. La jaula de polímero reforzado aporta ligereza y resistencia a los impactos, al tiempo que permite una rotación fluida. Diseñado para facilitar el acceso al mantenimiento, este modelo es adecuado para diversos entornos industriales.

Características:
Este rodamiento SKF utiliza una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que ofrece varias ventajas: su ligereza reduce la fuerza centrífuga a alta velocidad, lo que contribuye a limitar el desgaste prematuro. Además, este polímero es naturalmente resistente a la corrosión, y su flexibilidad le permite absorber mejor los golpes y las vibraciones. Gracias al juego radial interno C3, el rodamiento tolera mejor las variaciones térmicas, lo que reduce el riesgo de fallos, especialmente a altas velocidades. Por último, su diseño abierto facilita su mantenimiento, al tiempo que ofrece una rotación fluida y una fricción reducida. Puede soportar cargas radiales moderadas y cargas axiales limitadas en ambos sentidos.

Mantenimiento:
Al tratarse de un rodamiento rígido de bolas SKF de diseño abierto, está expuesto a contaminantes externos, lo que requiere un mantenimiento regular para mantener su rendimiento y prolongar su vida útil. La ausencia de juntas facilita el acceso a las partes internas, lo que simplifica la lubricación. Sin embargo, gracias a su jaula de poliamida reforzada, puede funcionar con una pequeña cantidad de lubricante, lo que limita el riesgo de agarrotamiento en caso de lubricación insuficiente. No obstante, para garantizar la máxima durabilidad, se recomienda utilizar un lubricante de calidad y realizar comprobaciones frecuentes del ruido, la temperatura y el juego radial, con el fin de detectar rápidamente cualquier signo de desgaste.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo deja expuesto al polvo, las partículas y otros contaminantes. Por consiguiente, resulta especialmente adecuado para entornos controlados en los que el nivel de contaminación es bajo. Este diseño sin protección reduce la fricción y facilita la refrigeración, pero requiere una lubricación más frecuente para evitar la entrada de suciedad y mantener su rendimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Baja fricción gracias a su jaula de poliamida, al juego radial ampliado y a su diseño abierto (C3);
- Mayor resistencia a los golpes y a las vibraciones, garantizada por la flexibilidad de la jaula de polímero;
- Insensibilidad a la corrosión;
- Reducción del ruido de funcionamiento, gracias a una menor presión sobre los rodamientos y las pistas;
- Muy buen rendimiento a alta velocidad gracias a su diseño de baja fricción.
- Diseño sin juntas que permite un fácil acceso para las operaciones de mantenimiento.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está diseñado para motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad en entornos limpios. Su capacidad para disipar el calor y reducir la fricción lo convierte en una opción fiable para equipos de precisión que requieren un funcionamiento fluido y un mantenimiento rápido. Adecuado para mecanismos en los que la refrigeración y la facilidad de mantenimiento son esenciales, satisface las necesidades de las aplicaciones industriales que exigen tanto durabilidad como alto rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x32x32 mm
Peso neto27,7 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6002
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia50000 rpm
Velocidad límite32000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5850 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 Sin IVA
/ unidad
16,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas