Rodamiento de bolas ranurado NSK 6232MC3, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 160 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6232

Ver información técnica
Referencias
NSK:6232MC3
Rubix:798641434000
fabricante:6232MC3 N
EAN:00029176501593
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6232MC3


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden utilizar en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado, holgura de rodamiento C3

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Disponibles rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico
Diámetros exteriores hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples aplicaciones. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto14730 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6232..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
984,40 Sin IVA
/ unidad
1191,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas