Rodamiento de bolas ranurado SNR 6003ZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6003.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6003ZZ
Rubix:006003060106
fabricante:6003ZZ
EAN:3413520108090
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5800 N
Peso0.04 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 Sin IVA
/ unidad
6,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas