Rodamiento de bolas ranurado SKF 6314 M/C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6314 M/C3
Rubix:799098426000
EAN:7316570689211


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314 M/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3028 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,03 € Sin IVA
/ unidad
643,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días