Rodamiento de bolas ranurado SKF 6013/C4, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6013/C4
Rubix:798189615000
fabricante:40830
EAN:7316570105988
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6013/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x100x100 mm
Peso neto426,8 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie60
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia14000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31900 N
48,30 € Sin IVA
/ unidad
58,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas