Rodamiento de bolas ranurado SNR 6000EEC3, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera EE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6000EEC3
Rubix:799226082000
EAN:3413520701116



Documentos
Detalles de producto : 6000EEC3
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, obturación por fricción en ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto de nitrilo en ambos lados del rodamiento, juego del rodamiento C3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x41x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 20000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4500 N |
| Peso | 0.018 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,20 € Sin IVA
/ unidad
6,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días